※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
フートポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64219210
品番
FPA-0.5
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
足で操作を行う足踏ポンプです。
操作時は手が自由に使えます。
オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
仕様
●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、1(低圧)
ポート径
Rc3/8
油量(L)
0.5(有効)
注意
※使用に当っては乱暴な取扱いを避け、細緻な取扱いをしてください。