※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
3日以内出荷とは
内容量1個
注文コード64219368
品番PBP-0.6
参考基準価格(税別)¥151,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
コンパクト設計:14.4Vバッテリーのでっぱりをなくしています。バッテリーはアルミ製のカバーやタンクに被われており、破損の心配が低減されます。
通気不要:アルミタンク内にゴム製タンクを内蔵していますので、通常のポンプとは違い通気が不要となっています。また、通気開閉が不要ですので閉め忘れによる油漏れの心配や、チリ・ほこりの吸引の問題がありません。
全方向使用可能:縦・横全ての方向で使用可能です。
可変式レバー:レリースバルブのレバー位置は可変式となっています。
持ち運びに便利:肩掛けベルトを付属しております。
低騷音設計:[騷音測定]無負荷・負荷運転時共に約70dB(A)です。
圧力計:専用の圧力計取付金具にてのΦ63圧力計取付可能です。