シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 電源コード/コンセント(FA)
シュナイダーエレクトリックの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー DPDT 22.9mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64219394
品番
RM22UA22MR
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Schneider Electrics 過電圧制御リレーは、1 → 100 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック
仕様
●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:1 → 100V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8400
アズワン品番
65-8061-70