※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
分流器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
2
注文コード
64219560
品番
DW6-2-V1
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
寸法A(mm)
150
口径(Φmm)
6
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
2
寸法G(mm)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません