曜日別特売
PGO-63X1000 圧力計 大阪ジャッキ製作所 64219718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGO-63X1000 圧力計 大阪ジャッキ製作所 64219718
PGO-63X1000 圧力計 大阪ジャッキ製作所 64219718

圧力計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様●圧力計取付金具 単動タイプ用:FGS-700-04●圧力計取付金具 複動タイプ用(A):FGS-700D-04●最大目盛(MPa):100●精度(±FS):1.6●銅パッキン:CPG-04-※注文コード64219718品番PGO-63X1000
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。
圧力計は油圧(MPa)表示としています。
形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
向きは銅パッキンの枚数で調整してください。

仕様●圧力計取付金具 単動タイプ用:FGS-700-04●圧力計取付金具 複動タイプ用(A):FGS-700D-04●最大目盛(MPa):100●精度(±FS):1.6●銅パッキン:CPG-04-※最高使用圧力(MPa)72寸法D(mm)Φ681目盛5MPa寸法E(mm)14寸法B(mm)32寸法C(mm)90寸法AG1/4B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする