※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
圧力計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64219745
品番
PGO-100X2500
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。
仕様
●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1
最高使用圧力(MPa)
200
1目盛
5MPa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません