グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
尿沈査スピッツKR12mL 1箱
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
64219857
品番
12442
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
個包装滅菌済。
仕様
●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mLL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(エラストマー)
アズワン品番
65-8123-27