WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
64219875
品番
66201111122
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3313
アズワン品番
65-7533-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表