※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESV-6N 落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所 64219876 ESV-6N 落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所 64219876

落下防止バルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64219876 品番ESV-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。

最高使用圧力(MPa)72 接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8 流量(L/min)遮断:15 口径(mm)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする