※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64219900
品番
N 11
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,139円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:67.462x75.54x12.954mm●内径:54.788mm●コード番号:237-2243
アズワン品番
65-7871-67
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方