ESV-9 落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所 64219901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESV-9 落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所 64219901
ESV-9 落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所 64219901

落下防止バルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様遮断流量(L/min):遮断:25注文コード64219901品番ESV-9
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。

仕様遮断流量(L/min):遮断:25最高使用圧力(MPa)72接続ねじジャッキ側:R1/2、ホース側:Rc1/2口径(mm)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする