※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
高圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続カップラ:B-6H・B-6J・C-6H・C-6J
注文コード
64220041
品番
RH6-2BB
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用液体:一般鉱物油
仕様
接続カップラ:B-6H・B-6J・C-6H・C-6J
質量(kg)
両端金具:約0.6
最大流量(L/min)
8
外径D(Φmm)
16.7
最高使用圧力(MPa)
72
最小曲げ半径(mm)
90
質量(kg/m)
ホース:約0.45
内径d(Φmm)
6.3
ホース長さ(m)
2
寸法A
R3/8
注意
※両端金具重量には両端スプリングを含みます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません