※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RH12-2B 高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所 64220077 RH12-2B 高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所 64220077

高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続カップラ:B-12H・B-12J・C-12H・C-12J 注文コード64220077 品番RH12-2B
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用液体:一般鉱物油

仕様接続カップラ:B-12H・B-12J・C-12H・C-12J 質量(kg)両端金具:約0.8 最大流量(L/min)40 外径D(Φmm)27.8 最高使用圧力(MPa)72 最小曲げ半径(mm)180 質量(kg/m)ホース:約1.36 内径d(Φmm)12.7 ホース長さ(m)2 寸法AR1/2
注意
※両端金具重量には両端スプリングを含みます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする