※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
高圧ナイロンホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●B形カップラ/H側/片側カップラなし/H側●鎖付保護キャップ:鎖なし●接続カップラ:C-6H/C-6J
注文コード
64220111
品番
NH5-2B
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
仕様
●B形カップラ/H側/片側カップラなし/H側●鎖付保護キャップ:鎖なし●接続カップラ:C-6H/C-6J
質量(kg)
ホース:約0.31、両端金具:約0.5
最大流量(L/min)
8
外径D(Φmm)
13
最高使用圧力(MPa)
100
最小曲げ半径(mm)
60
内径d(Φmm)
6.3
ホース長さ(m)
2
寸法A
R3/8