曜日別特売
NH5-2BB 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所 64220129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH5-2BB 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所 64220129
NH5-2BB 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所 64220129

高圧ナイロンホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様●B形カップラ/H側/B形カップラ/H側●鎖付保護キャップ:鎖なし●接続カップラ:C-6H/C-6J注文コード64220129品番NH5-2BB
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。

仕様●B形カップラ/H側/B形カップラ/H側●鎖付保護キャップ:鎖なし●接続カップラ:C-6H/C-6J質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする