エスコ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64220164
品番
EA829J-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M22×2.5●全長:100mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-71
商品豆知識
ハンドタップの種類