※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
高圧ナイロンホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続カップラ:B-12H・B-12J・C-12H・C-12J
注文コード
64220165
品番
NH11-2B
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
仕様
接続カップラ:B-12H・B-12J・C-12H・C-12J
質量(kg)
両端金具:約1.2
最大流量(L/min)
40
外径D(Φmm)
20.4
最高使用圧力(MPa)
72
最小曲げ半径(mm)
140
質量(kg/m)
ホース:約0.54
内径d(Φmm)
12.8
ホース長さ(m)
2
寸法A
R1/2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません