※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH4Z-2B 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所 64220181 NH4Z-2B 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所 64220181

高圧ナイロンホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●B形カップラ/H側/片側カップラなし/H側●鎖付保護キャップ:鎖なし●使用するカップラ:BZ-4H 注文コード64220181 品番NH4Z-2B
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースで、耐久性も優れています。(S:ワイヤースパイラル)

仕様●B形カップラ/H側/片側カップラなし/H側●鎖付保護キャップ:鎖なし●使用するカップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:約0.85、両端金具:約0.5 最大流量(L/min)4 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 最小曲げ半径(mm)120 内径d(Φmm)5 ホース長さ(m)2 寸法AM22×1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする