マルシン
マルシンの ヘルメット付属品
マルシンの パッド
マルシンの チークパッド
MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN用内装 チークパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64220296
品番
05311014
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
MCJ7 BUBBLE RIDER (バブルライダー) WOMEN
オプション内装 チークパッド
※メンズサイズは別帽体のため内装の互換性はありません。
用途
MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN 対応
カラー:マルーン
素材:ポリエステル
色
マルーン
サイズ
Mサイズ