エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
900ml ホーススプレー 混合タンク付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64220995
品番
EA115MS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様
●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付
アズワン品番
65-9245-58
危険物の類別
非危険物