※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング25mm62mm3305 A-2ZTN9/C3VT113
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64221169
品番
3305 A-2ZTN9/C3VT113
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9923
アズワン品番
65-7931-40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方