FOLDING STOOL Course

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64221170 品番 SLW439
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いつでも「サッ」と畳んで気軽に持ち運べるフォールディングシリーズ。
大きくイメージを一新し、よりメソッドで重厚感のある直線的なデザインのスツールに。
インドアやアウトドアなどの様々なシーンでお使いいただけます。
使わない時は、折りたたんでコンパクトになり、場所を取らずに収納できます。
SLOWER定番のアウトドアイメージのカラーに加え、インテリアとしてもご利用いただけるよう爽やかなホワイトもラインナップ。

材質ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート 寸法(mm)【使用時】390×395(H)×325【折畳時】570×500(H)×65 BLACK 質量(g)1900 耐荷重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする