モデルローブNo.1200Rフードタッチグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 64221389 品番 1200R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

作業性の良い丈夫なタイプの極薄手です。
食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用。
特殊表面加工で滑りにくいです。
ニトリル合成ゴムなので、油に強い耐性があります。
食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。

仕様食品衛生法適合 材質ニトリルゴム ブルー サイズM 機能滑りにくい 全長(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする