チェアマット コンツァ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様ハードフロア用 注文コード64221425 品番FTX129SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

イスの動きにぴったりフィット!椅子が動く範囲をデータ化して設計された「コンツァ型」のチェアマットです。脱輪しにくく快適に使用できます。カーペット用とフローリング用2つの種類があります。カーペット用は裏面に滑り止めのスパイク付きで、6mm以下の毛足のカーペットで使用できます。オフィスからホームユースまで、インテリアに馴染むスタイリッシュな形状。PVC素材で軽量かつ掃除が簡単。長く清潔に使えます。

用途キャスター付きのチェアで床やカーペットを傷つけたくない時に便利なチェアマットです。オフィス、ホームオフィス、学習机での使用に適しており、クリアなのでインテリアを傷つけず使えます。 仕様ハードフロア用 材質PVC 厚さ(mm)2.3 縦(mm)1250 横(mm)990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする