サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの トラス小ねじ
ニッケル組ネジ 4.5×12 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
64221555
品番
00-00-JV70-0045X0120-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,280
寸法(mm)d:M4.5
寸法(mm)L:12
仕様
●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-2886
アズワン品番
67-0654-20