DJI Power 1 kW車内超急速充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64221651 品番1565996053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000

用途
セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、
DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、
ヒューズボックス ×1、
ヒューズ (100 A) ×1、
M5ねじ ×1、
M4ねじ ×1
入力
自動車用充電端子(入力):12〜45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W
SDCポート(出力):40〜58.4 V
周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1 質量(kg)1.25 出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40〜58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11〜14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22〜28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5
注意
※1.1 kW車内超急速充電器は、12 Vまたは24 Vの車両システムに適しています。自動車用充電端子の入力電圧が45 Vを超えないようにしてください。
※2.車に取り付け後、運転前に配線を整理して固定し、端子のすべてのねじがしまっていることを確認してください。
※3.機器の損傷の原因となる短絡を防止するため、ケーブルを取り付ける際は、先に1 kW超急速カーチャージャーのケーブルを固定してから、カーバッテリーのヒューズとケーブルを接続することをお勧めします。
※4.1 kW車内超急速充電器には、防水性も防塵性もありません。取り付けの際は、水やほこりが付かないように注意してください。
※5.車両の回路を保護するため、DJI Power 1kW超急速カーチャージャーは、工場出荷時に充電電力を500 Wに設定しています。1000 Wに調整するには、DJI Powerドングルとアプリでの設定が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする