DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64221660 品番7224105751
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,400
販売価格(税別)
54,000

互換性:DJI Power 1000

仕様SDCポート×1、自動車/ソーラー用充電ポート×1、MC4ソーラーパネルケーブル×1 質量(kg)1.2 温度範囲(℃)【充電】0〜45【電力供給】-10〜45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×126×63
注意
※セット内容:DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器 × 1、
※DJI Power SDC - SDCアダプターケーブル(30A) × 1、
※DJI Powerドングル × 1、
※M2.5六角穴付きねじ × 3、
※M2.5六角レンチ × 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする