SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669
SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669
SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669
SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669
SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669
SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669
SL-96P LEDフラッシュライト エンジニア 64221669

LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64221669品番SL-96P
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。
先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。
2方向にクリップできる、S字クリップ付き。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に
夜間の見回りやアウトドアに
質量(g)41電源単三電池×1本寸法(Φ×mm)20×95光度(cd)769明るさ(Lm)135防水性IPX6照射距離(m)50連続点灯時間(時間)4落下耐久(m)1
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。
※光を人の目に向けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする