※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-97P LEDフラッシュライト エンジニア 64221678 SL-97P LEDフラッシュライト エンジニア 64221678 SL-97P LEDフラッシュライト エンジニア 64221678 SL-97P LEDフラッシュライト エンジニア 64221678 SL-97P LEDフラッシュライト エンジニア 64221678 SL-97P LEDフラッシュライト エンジニア 64221678

LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64221678 品番SL-97P
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。
先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に
夜間の見回りやアウトドアに
質量(g)24 電源単四電池×1本 寸法(Φ×mm)17×92 光度(cd)1840 明るさ(Lm)100 防水性IPX6 照射距離(m)85 連続点灯時間(時間)3.5 落下耐久(m)1
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。
※光を人の目に向けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする