SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の ビデオカメラ/アクションカメラ
SLIK(スリック)の アクションカメラ関連品
アクションカメラ、360°カメラ対応小型スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64221687
品番
ACSTA3053W
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ACTION CAMや360°カメラに対応する、3つのスタイルで使える「スタンド」です。
アクションカム用のマウント部に加え、付属のカメラネジアタッチメントを利用すれば360°カメラを固定できます。
仕様
アクションカムマウント装備
質量(g)
95
段数
5段
全高(mm)
275(スタンド時)、305(ポール時)
取付ねじ
U1/4インチ
縮長(mm)
135
最大積載荷重(g)
300