※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 両面テープ
古藤工業(Monf)の 両面テープ一般用途用
紙両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(90巻)
注文コード
64221845
品番
W-514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途
ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.1
色
白
長さ(m)
20
ボールタック
1面:20、2面:20
粘着力(N/10mm)
1面:5.8、2面:5.1
保持力(mm/15分)
1面:0.1、2面:0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応