こたつ布団 こたつ台 座椅子 パーソナル チェック柄 3点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64221860 品番1181581064131
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

掛け布団とこたつ台、座椅子のお得な3点セットです。
おしゃれなチェック柄のこたつ布団で、2色からお選びいただけます。
脚を付け替えることによってハイタイプ・ロータイプへ変更できます。
椅子も脚を外すと座椅子になります。
こたつ台は、和室にも洋室にもあわせやすいシンプルデザイン。
中間電源スイッチやコードフック等、あると便利な機能付き。
ヒーター部分は、安心の国内メーカーメトロ製です。
※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。
※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)
※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。
※付属の取り扱い説明書を必ずお読みの上ご使用ください。
※こちらの商品につきまして、商品の特性上ご注文後の返品・交換はお受け致しかねます。あらかじめご了承ください。
※こたつ台は海外ではご使用になれません。
※変圧器をご使用いただいた場合でもご使用になれません。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

仕様●サイズ:184×204cm●●こたつ掛布団●材質●▼表地:たれ部/ポリエステル(60%)・アクリル(20%)・レーヨン・ナイロン・毛・綿・ポリウレタン(20%)(先染めツイード生地)、天板部/ポリエステル(60%)・アクリル(20%)・レーヨン・ナイロン・毛・綿・ポリウレタン(20%)(先染めツイード生地)、コーナー/ポリエステル(100%)(フランネル両面起毛)●▼裏地:たれ部/ポリエステル(100%)(フランネル)、天板部/ポリエステル(100%)(ピーチスキン)●▼中綿:ポリエステル綿(100%)●●こたつ台●材質●▼本体:脚部/ラバーウッド曲げ合板、ヒーター取付部/ABS●▼天板:内部/MDF、表面/PVCラッピング●ヒーター:U字型石英管ヒーター/300W●電源スイッチ付きコード:3m●温度ヒューズ、無段階温度調整機能サーモスタット内蔵 アズワン品番65-8870-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする