※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 幅(mm)50 注文コード64221897 品番AL2つや有り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。

用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 シルバー 長さ(m)25 耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。) ボールタック32< 粘着力(N/10mm)4.7 保持力(mm/15分)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 つやあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする