曜日別特売
AL2つや無し アルミテープ 古藤工業(Monf) 64221906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)幅(mm)50注文コード64221906品番AL2つや無し
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。

用途
レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用
幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)25耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする