古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 補修・シーリングテープ
古藤工業(Monf)の 金属テープ
アルミテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
幅(mm)
50
注文コード
64221931
品番
AL2つや無し
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途
レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
色
シルバー
長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
100(※用途によって異なります。)
ボールタック
32<
粘着力(N/10mm)
4.7
保持力(mm/15分)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
つや
なし