ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。
付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。
最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)
High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯
ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能
バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能
充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯
フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適
モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開
すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。