本体

Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64222080 品番HLIA-4703H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。
付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。
最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)
High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯
ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能
バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能
充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯
フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適
モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開
すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。

用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ 質量(g)105 電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7 防塵防水性能IPX5(1m) 電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能 充電時間(時間)約3 光束(Lm)(最大)700 明るさ(Lm)約700〜75 照射距離(m)(最大)約202 連続点灯時間(時間)(約)2〜19 落下耐久(m)1
注意
※付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)使用
※WS-20SBも使用可能
※エネループ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする