シュッ!と抜き取る 汗取りインナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 注文コード64222159 品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

猛暑が続く夏場、不快な汗のお悩みを防ぐアンダーインナー
ブラやカップ付きインナーの下に装着。脇・背中・胸元の汗を素早く吸い取り、抜き取れる
服を着たままシュッと抜けるから、汗もニオイも瞬間リフレッシュ!裾から抜けるので腕が上がらなくてもOK
汗をかいた後の、クーラー冷えも防止できる。また、冬場の「暖房汗」の冷え対策にも便利!
吸水速乾・気化熱冷却素材(Cure cool)使用でひんやりサラサラ快適!メッシュ素材で通気性バツグン
ストラップはアジャスターで調整可能
お出掛け、通勤、通学、お散歩、旅行、トレッキング、ウォーキング、ガーデニングなど

用途インナーに。大汗 脇汗 汗取りパッド 脇汗パット 汗じみ 夏 汗とり 汗脇 ひんやりインナー クールインナー さらさら 快適インナー 材質身生地:ポリエステル100% ブラック 質量(g)55 大きさM-LL 適応胸囲(cm)79〜101
注意
※洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする