髪にやさしい 内側シルクのレース帽子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64222195 品番 ライトグレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内側は通気性が良い、シルク100%のメッシュ生地
シルクは髪に似たタンパク質構造で、肌・髪に優しく敏感肌の方にもお勧め
シルクは吸湿性保温性に優れているため、夏は涼しく冬は暖かく1年中快適に着用できる
気になるこめかみ、生え際の白髪もすっぽりカバー
2重構造で、白髪や薄毛も透けずふんわりシルエットをキープ
伸縮性のあるレースの為、髪をつぶさずゆったりと1日中快適
軽くてシワにならないので、小さく折りたたんでの持ち運びが便利
手洗い可

用途寝癖直し、白髪隠し、薄毛隠しなどに。シルク100% 花柄 絹帽子 白髪 薄毛 ニット帽 ゆったり 女性 帽子 室内 ターバン レディース おしゃれ 白髪隠し 蒸れない 材質表地:ナイロン93%/ポリウレタン7%、裏地:シルク100% ライトグレー 質量(g)45 適合頭囲(cm)約56-58 寸法(縦×横)(cm)18×29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする