KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220

KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220
KSB-54(GRG/MWH) シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品 YAMAZEN(山善) 64222220

シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1脚タイプ背もたれなし注文コード64222220品番KSB-54(GRG/MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

使いやすさを追求した便利なシャワーチェア
使う人に合わせて高さ7段階調節可能
座面高さ:36.5-51.5cm
座部と背部に使い心地のよいクッションパッド付き
座部と背部のパッドは取り外して丸洗い可能
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き
持ち運びしやすい軽量なアルミフレーム採用
一時置きにも便利なシャワーヘッドホルダー付き
脚部の先端には滑りにくいゴムキャップ付き
使用者体重:最大100kg
家庭の浴室にも馴染むおしゃれなカラー

用途
介護用シャワーチェアとして。シャワーチェアー バスチェア 風呂椅子 浴室用椅子 介護 入浴介助 立ち上がり補助 高さ7段階調節 座面丸洗い
材質フレーム:アルミ(ポリエステル塗装)、背部・座部:ポリエチレン、パッド:EVA樹脂、脚ゴム:天然ゴムタイプ背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×51×37.5-52.5組立時間約10-20分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする