シャワーチェア 風呂イス 介護用品 入浴介助用品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 タイプ背もたれあり 注文コード64222229 品番KCB-54(GRG/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを追求した便利なシャワーチェア
使う人に合わせて高さ7段階調節可能
座面高さ:36.5-51.5cm
座部と背部に使い心地のよいクッションパッド付き
座部と背部のパッドは取り外して丸洗い可能
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き
持ち運びしやすい軽量なアルミフレーム採用
一時置きにも便利なシャワーヘッドホルダー付き
脚部の先端には滑りにくいゴムキャップ付き
使用者体重:最大100kg
家庭の浴室にも馴染むおしゃれなカラー

用途介護用シャワーチェアとして。シャワーチェアー バスチェア 風呂椅子 浴室用椅子 介護 入浴介助 立ち上がり補助 高さ7段階調節 座面丸洗い 材質フレーム:アルミ(ポリエステル塗装)、背部・座部:ポリエチレン、パッド:EVA樹脂、脚ゴム:天然ゴム タイプ背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×51×68.5-83.5 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする