嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ部品
ラインプレート 付替え用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64222360
品番
LP-G
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。
模様は、縞・格子の2種類。
用途
車のボディにできたキズや凹みの検査に
適合
拡散カバーDH-01・DH-02
質量(g)
70
寸法(Φmm)
196
模様
格子模様
注意
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
商品説明動画
参考になった