エスコ
エスコの カッター
エスコの ガラスカッター
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64222456
品番
EA845AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様
●可能板厚:6〜15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番
65-9304-94