※使用例

こぼしにくいお皿3点セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64222457 品番 a3509320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

スプーンですくいやすく自分で食事ができるお皿
介護にオススメ!ソフト食やゼリー食も食べやすい!
こぼしにくい!滑りにくい!食べやすい!
介護士・栄養士・理学療法士と開発!
内側カーブですくいやすくこぼしにくい
仕切りプレートは食べやすい角度付き。おかずを視認しやすく、すくうのがラクになります
滑らない!全てのお皿に滑り止め付き
食洗機対応、電子レンジ対応、消毒対応※煮沸・薬液・電子レンジ

材質本体:ポリプロピレン、脚部:熱可塑性エラストマー オレンジ 質量(g)仕切りプレート:(約)115、万能茶碗:(約)70、万能小鉢:(約)64 耐熱温度(℃)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)仕切りプレート:(約)18×18×5、万能茶碗:(約)10.5×10.5×7(持ち手含まず)、万能小鉢:(約)12×12×4(持ち手含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする