充電式耳穴集音器「音響さん」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 64222527 品番 a35330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

簡単操作で嬉しくなるほど会話が大きく聞こえる。
小型+肌色で目立ちにくい!簡単操作で会話も弾む!
左右兼用
軽量約4g ※1個
こんな方にオススメ!聞き間違いが多い、大切な説明などが聞き取りにくい、テレビの音量で他の人に迷惑をかける
1回の充電でなんと約30時間使用可能
充電式だから面倒な電池交換が不要です。
1年間保証書付き

仕様入力換算雑音:29dB(+3dB)、気圧:86kPa〜106kPa セット内容本体、ACアダプター、充電コード、イヤーチップ、収納ケース、回し棒、お掃除ブラシ 材質本体・回し棒:ABS、耳ゴム:シリコン、掃除ブラシ:PP、収納ケース:ABS・PTE 質量(g)1個:(約)4 連続使用時間約30時間 周波数範囲(Hz)【応答範囲】450Hz〜3000Hz 使用電池リチウムイオン電池3.7V 50mAh 使用温湿度範囲プラス5度〜プラス40度、相対温度:≦80% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)1.9×1.4×2.1 音圧レベル(dB)≦126dB(+3dB) 充電時間(時間)約3 利得(dB)【最大】25(±5)
注意
※補聴器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする