曜日別特売
FUML-40-M16-125-D0-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64223049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUML-40-M16-125-D0-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64223049
FUML-40-M16-125-D0-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64223049
FUML-40-M16-125-D0-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64223049

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)40寸法M(mm)M16寸法Lm(mm)125注文コード64223049品番FUML-40-M16-125-D0-TK
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)30寸法D(mm)40寸法H(mm)17寸法H1(mm)2寸法Lm(mm)125寸法M(mm)M16寸法sw1(mm)12ねじピッチ2ロックナット有り許容荷重(N)12000ねじ規格並目寸法L1(mm)14.8寸法sw2(mm)24材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする