ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
再生原料入りポリ袋 20L RYCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
64223524
品番
RYC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):600●横(mm):520●厚さ(mm):0.03●容量(L):20●色:半透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1074
容量(L)
20
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-41
エコマーク認定番号
06 128 041