SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64224547
品番
5ST3638
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ピンバスバー、16 mm2 接続: 6 x 2 相接触保護
仕様
●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5176
アズワン品番
65-8069-16