セット内容一式画像

CHDRB131 HERO13 ブラック アクセサリーバンドル GoPro 64225029 CHDRB131 HERO13 ブラック アクセサリーバンドル GoPro 64225029 CHDRB131 HERO13 ブラック アクセサリーバンドル GoPro 64225029

HERO13 ブラック アクセサリーバンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64225029 品番CHDRB131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

HERO13 Blackとアクセサリが同梱されたセット商品
HERO13はさらに大容量になったバッテリーで長時間撮影が可能で、GPSデータにより映像に速度、地形、高度、重力加速度などをレイヤー表示可能、さらにプロ向けの豊富なレンズモジュラーが幅広いユーザーの創造力 をさらに刺激します。
便利なハンドラー、予備のエンデューロバッテリー、SDカードなどがセットになったお得なセット。
ケース付。

セット内容Enduroバッテリー2個、ザ・ハンドラー、SDカード、携帯ケース、保証規定書 幅(mm)72 質量(kg)0.153 高さ(mm)51 奥行(mm)34 対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする