セット内容一式画像

AEDBD201 デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro 64225081 AEDBD201 デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro 64225081 AEDBD201 デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro 64225081 AEDBD201 デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro 64225081

デュアルバッテリーチャージャーHERO13

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64225081 品番AEDBD201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。
LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。
バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。

セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル 幅(mm)40 質量(kg)0.06 高さ(mm)60 奥行(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする